Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1N8AE100X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1N8AE100X
Artikel-Nr.:
     6012-31204808
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240503
EAN/GTIN:
     4063151451066
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1N8AE100X

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Gewinde:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,75*
€ 655,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 583,66*
€ 655,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 586,12*
€ 660,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,61*
€ 722,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,62*
€ 786,1378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 641,79*
€ 763,7301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,65*
€ 738,5735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 608,34*
€ 723,9246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 586,12*
€ 697,4828
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 14,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.