Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussklemme für Linect,weiß 294-8095/5027-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-31206690
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-8095/5027-000
EAN/GTIN:
     4055143279130
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Leuchtenanschlussklemme für Linect,weiß 294-8095/5027-000

Leuchtenanschlussklemme
Drücker extern
für Linect®
ohne PE-Kontakt
5-polig
Kod. L
Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter
Inst.-Seite: für alle Leiterarten
max. 2,5 mm²
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Betriebstemperatur:
125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
27,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,68*
€ 323,98*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,29*
€ 324,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 325,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,82*
€ 327,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,74*
€ 368,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,20*
€ 389,368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,36*
€ 388,3684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,71*
€ 374,5049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,42*
€ 359,8798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,82*
€ 329,4158
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,10728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.