Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kbllänge:1.5m,Cat.5e HDCXX5E01FFSXXXX0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-31207068
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2652760150
EAN/GTIN:
     4050118660715
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Einsatz Kbllänge:1.5m,Cat.5e HDCXX5E01FFSXXXX0150

Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.
Weitere Informationen:
Kategorie:
5E
Länge:
1,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,23*
€ 71,23*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,59*
€ 71,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 73,06*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,36*
€ 77,26*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,66*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.