Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt 500 V HDC HQ 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt 500 V HDC HQ 8 MP
Artikel-Nr.:
     6012-31207860
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2937360000
EAN/GTIN:
     4099986694132
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Kontakt 500 V HDC HQ 8 MP

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
25,6 mm
Höhe:
48,05 mm
Tiefe:
45 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,36*
€ 26,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,82*
€ 29,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.