Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm BLZP 5.08#1087270000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-31210694
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1087270000
EAN/GTIN:
     4032248854158
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Verbinder 5.08mm BLZP 5.08#1087270000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,03167*
€ 2,52167*
16 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 2,0372*
€ 2,5272*
7 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 2,0644*
€ 2,5644*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 2,11417*
€ 2,62417*
63 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,45*
ab € 2,14367*
€ 2,66367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,62417*
€ 3,12276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53417*
€ 3,01566
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11417*
€ 2,51586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 157,4502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1146380000
ab € 0,5491*
Zubehör
Weidmüller
1146780000
ab € 0,5684*
Zubehör
Weidmüller
1147950000
ab € 1,0085*
Zubehör
Weidmüller
1147340000
ab € 0,5691*
Zubehör
Weidmüller
1149440000
ab € 0,9773*
Zubehör
Weidmüller
1508260000
ab € 0,5877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.