Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPTAF 1/ 3-3#1263251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 16 A, Push-in-Federanschlu
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 16 A, Push-in-Federanschlu
Artikel-Nr.:
     6012-31215338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1263251
EAN/GTIN:
     4063151375638
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPTAF 1/ 3-3#1263251

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
12,8 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1120
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,68*
1120
Frei Haus
ab € 0,64916*
€ 0,77916*
Lager 6012
1120
Frei Haus
ab € 0,67712*
€ 0,81712*
24 Tage
nicht lagernd
1120
€ 4,90*
ab € 0,6837*
€ 0,8237*
20 Tage
nicht lagernd
1120
€ 5,90*
ab € 0,744*
€ 0,894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1120 Stück
€ 0,81712*
€ 0,97237
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67712*
€ 0,80577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.120 Stück
Mindestbestellmenge: 1120 Stück ( entspricht € 915,1744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.