Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SB-10KS0,06-1,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,06-1,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244919
Buchsenkontakt, 0,06-1,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244919
Artikel-Nr.:
     6012-31215726
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1244919
EAN/GTIN:
     4063151459802
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt SB-10KS0,06-1,00

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm² ... 1 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,685*
€ 2,065*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,07*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7535*
€ 2,1435*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,35*
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1435*
€ 2,55077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7535*
€ 2,08667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 214,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.