Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-12S1N8AA200X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-12S1N8AA200X
Artikel-Nr.:
     6012-31215762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1242263
EAN/GTIN:
     4063151428143
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-12S1N8AA200X

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
ja
Polzahl:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Mit Gewinde:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 60,89*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 53,20*
€ 60,94*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 53,819*
€ 61,449*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 60,58*
€ 68,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,449*
€ 73,12431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,259*
€ 71,70821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,899*
€ 67,70981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,799*
€ 66,40081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 53,819*
€ 64,04461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 614,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.