Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56N5 NICKEL KABELSCHUH 0.5-1.0 M5 63207022


Menge:  Packung  
Produktinformationen
56N5 NICKEL KABELSCHUH 0.5-1.0 M5 63207022
Artikel-Nr.:
     6012-31216337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63207022
EAN/GTIN:
     4064728606926

56N5 NICKEL KABELSCHUH 0.5-1.0 M5 63207022

Kabelschuh 56N5 NICKEL CABLE LUG 0.5-1.0 M5
Kabelschuh
0.5mm² - 1.0mm²
M5
Nickellegierung
Anwendungsgebiete: Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228
Nutzen: Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet
Hält Temperaturen bis +650 °C stand
Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Einzeladern mit Nickelleiter
Bei der Kontaktierung mit reinen Nickelleitern werden die geringsten Übergangswiderstände erzielt
Plane Auflagefläche und akkurate Verarbeitung vereinfachen den Crimpvorgang
Weitere Informationen:
Farbe der Isolation:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,49*
€ 330,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 333,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,37*
€ 396,7103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,53*
€ 387,3807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,86*
€ 362,7834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,99*
€ 348,6581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,11*
€ 323,8109
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.