Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59N5 NICKEL KABELSCHUH 10 M5 63207031


Menge:  Packung  
Produktinformationen
59N5 NICKEL KABELSCHUH 10 M5 63207031
Artikel-Nr.:
     6012-31216346
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63207031
EAN/GTIN:
     4064728607015

59N5 NICKEL KABELSCHUH 10 M5 63207031

Kabelschuh 59N5 NICKEL CABLE LUG 10 M5
Kabelschuh
10mm² - 10mm²
M5
Nickellegierung
Anwendungsgebiete: Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228
Nutzen: Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet
Hält Temperaturen bis +650 °C stand
Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Einzeladern mit Nickelleiter
Bei der Kontaktierung mit reinen Nickelleitern werden die geringsten Übergangswiderstände erzielt
Plane Auflagefläche und akkurate Verarbeitung vereinfachen den Crimpvorgang
Weitere Informationen:
Farbe der Isolation:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 973,94*
€ 1.109,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 982,07*
€ 1.119,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.119,94*
€ 1.332,7286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.110,30*
€ 1.321,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.063,50*
€ 1.265,565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.030,13*
€ 1.225,8547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 982,07*
€ 1.168,6633
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,8207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.