Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler G5.941.4094.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler G5.941.4094.4
Artikel-Nr.:
     6012-31221746
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     G5.941.4094.4
EAN/GTIN:
     4049088288777

Verteiler G5.941.4094.4

METALYNX² T-Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz rot
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 49,6756*
€ 65,0356*
8
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 72,46*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 60,33125*
€ 73,19125*
1
€ 5,95*
ab € 70,44091*
€ 89,30091*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 76,0319*
€ 96,0919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 73,19125*
€ 87,09759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70125*
€ 82,94449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14125*
€ 81,08809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,33125*
€ 71,79419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 585,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.