Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC UV20-B-IPC-3021.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-31227679
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2676410000
EAN/GTIN:
     4050118750188
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrie-PC UV20-B-IPC-3021.01

Industrie-PC für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
159,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.001,87*
€ 2.181,79*
Frei Haus
ab € 2.129,47*
€ 2.300,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.147,26*
€ 2.322,53*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.163,63*
€ 2.337,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.173,15*
€ 2.363,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,53*
€ 2.763,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.308,97*
€ 2.747,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,56*
€ 2.661,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,05*
€ 2.604,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,26*
€ 2.555,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.