Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafik-Panel webfähig Displaygröße: 7Z UV66-BAS-7-RES-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-31227688
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2555810000
EAN/GTIN:
     4050118566178

Grafik-Panel webfähig Displaygröße: 7Z UV66-BAS-7-RES-W

Schaltschrank zur Anzeige von Inhalten als Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Front:
204 mm
Höhe der Front:
147,6 mm
Einbautiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 544,65*
€ 616,69*
Frei Haus
ab € 574,85*
€ 649,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 581,97*
€ 656,03*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 587,04*
€ 660,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 591,93*
€ 667,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,03*
€ 780,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,76*
€ 770,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,12*
€ 742,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,68*
€ 724,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.