| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31227740 Herst.-Nr.: 15.010.0457.2 EAN/GTIN: 4015573865037 |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverbind. 15.010.0457.2 Leiterplattensteckverbinder mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, Glow Wire, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom In: | 10 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,68* | € 172,07* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,13* | € 179,14* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 157,92* | € 194,75* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 224,425* | € 240,675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8626* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|