Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Point 83.040.0053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access Point 83.040.0053.0
Artikel-Nr.:
     6012-31228109
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.040.0053.0
EAN/GTIN:
     4049088466861
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Access Point 83.040.0053.0

WLAN Access Point im Industrie-Design, 3xRJ45 10/100 Mbps, WLAN Standard IEEE 802.11 n/g/b, Antenne extern über SNA, Ethernet 10/100BaseT, Web -Server, Betriebsspannung: 24VDC, Schutzart IP20, Hutschienenmontage, Bx HxT: 22,5 x 98,6 x 91,5 mm
Weitere Informationen:
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
sonstige
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
101,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 230,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,88*
€ 231,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,63*
€ 237,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,60*
€ 237,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 367,23*
€ 410,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.