|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31228190 Herst.-Nr.: 81.000.7531.0 EAN/GTIN: 4049088486821 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltnetzteil 81.000.7531.0 wipos PSW Schaltnetzteil, Ausgang: 48 V DC / 10 A (einstellbar 45-55V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang 1/2/3 phasig: 187-550 V AC 250-725 V DC Weitere Informationen:  |  | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | 1. Ausgangsspannung: | 48 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 10 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 187..550 V | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 250..725 V | Ausgangsspannung geregelt: | ja | Leistungsabgabe: | 480 W | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 293,97* | € 346,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 295,50* | € 348,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 298,35* | € 351,03* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 510,72* | € 597,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|