| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31251347 Herst.-Nr.: 244306 EAN/GTIN: 4251401404881 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WDPU4WL GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 1400 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 7-14 mm) kundenseitige Vorsicherung 16 A Ausgang: 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über1 FI-Schalter 25/0,03 A, 2polig Ausführung: - FI-Schalter hinter Transparentschutzklappe angeordnet - Verteiler mit Wandbefestigungslaschen ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 290 x 78 x 91 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Absicherung: | ohne | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,00* | € 197,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,86* | € 227,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,30* | € 234,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,22* | € 238,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|