| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31252356 Herst.-Nr.: 7000-78101-0000000 EAN/GTIN: 4048879134767 |
| |
|
| | |
| 7/8 Rundsteckverbinder gerade 7000-78101-0000000 7/8'' Stecker ger. selbstanschl. m. Schraubkl. 5-polig Klemmbereich 10-12mm Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,30* | € 23,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,32* | € 23,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,51* | € 25,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,63* | € 29,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,64* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|