Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251935
Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251935
Artikel-Nr.:
     6012-31252555
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     251935
EAN/GTIN:
     4251401404430
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler

Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251935

GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 1616 Eingang: 2 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 16 qmm mit CEE-Stecker 5 x 63 A/400 V Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik Ausführung: Schutzorgan hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 160 x 160 x 90 mmSchutzart: IP 44Gl-Faktor: 1Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,00*
€ 490,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,44*
€ 529,28*
Frei Haus
ab € 472,12*
€ 546,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 473,37*
€ 551,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,71*
€ 656,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,91*
€ 604,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.