| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31252590 Herst.-Nr.: 209807 EAN/GTIN: 4251401404492 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 25160425003WD11GRIFF GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 2516Eingang: 3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3 x 1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Einzelabsicherungen1 FI-Schutzschalter 25/0,03 A, 2polig Typ A für alle SteckdosenAusführung: - Schutzorgan hinter Transparentschutzklappe angeordnet- Verteiler mit Vollgummi-Transportgriff ausgestattetAbmessungen: H x B x T = 160 x 250 x 90 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,25Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | ohne | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,00* | € 357,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,41* | € 400,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,12* | € 403,75* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 353,90* | € 416,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|