Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 3,6-4,0qmm 02.125.3129.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31252814
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     02.125.3129.8
EAN/GTIN:
     4015573450585
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
wieland buchsenkontakt
buchsenkontakt

Buchsenkontakt 3,6-4,0qmm 02.125.3129.8

Buchsenkontakt, gedreht Ø 3,6 mm, 4 mm2, AWG 12, versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 4mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,47*
€ 245,50*
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 251,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,51*
€ 253,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,97*
€ 261,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,64*
€ 288,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,68*
€ 301,8792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,10*
€ 298,809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,33*
€ 284,8027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,18*
€ 275,1042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,51*
€ 263,5969
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.