| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31253607 Herst.-Nr.: 7000-14541-7980500 EAN/GTIN: 4048879197373 |
| |
|
| | |
| M12-Stecker gerade geschirmt 7000-14541-7980500 M12St.ger.geschirmt d-cod,freies Ltg-ende,Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt vio UL,CSA+schleppk. 5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,80* | € 47,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,13* | € 49,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,35* | € 50,92* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,58* | € 54,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 57,84* | € 74,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|