Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste 02011602101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste 02011602101
Messerleiste 02011602101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31253616
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02011602101
EAN/GTIN:
     5713140000087
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Messerleiste 02011602101

Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 160, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Liquid-crystal polymer (LCP), beige
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
160
Anzahl der Steckkontaktreihen:
5
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
1 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,781*
€ 14,381*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 12,9076*
€ 14,5176*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,6079*
€ 16,0959*
1
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 18,54*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,0204*
€ 20,1804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,5176*
€ 17,27594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9076*
€ 15,36004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.451,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09030009921
ab € 0,74*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.