Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-BE-6-BF H-BE 6BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; EPIC H-BE; PIN: 6
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; EPIC H-BE; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     6012-31253930
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10401000
EAN/GTIN:
     4044773582512
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 6 pol
epic steckverbinder

EPIC-H-BE-6-BF H-BE 6BF

Einsatz mit Käfigzugfederanschluss H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER
Einsatz mit Käfigzugfederanschluss Buchse
Anzahl der Kontakte: 6+PE
Baugröße: 6B
500 V AC rms / DC nach IEC
16 A nach UL/CSA
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken
Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Käfigzugfeder-Anschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und stellt eine vibrationssichere Verbindung zwischen Kontakt und Leitung her Der Anschluss von Litzen ist mit und ohne Aderendhülse möglich
Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-2 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In)
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 6,58*
10
€ 5,46*
ab € 4,891*
€ 6,591*
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,62*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,019*
€ 6,749*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,749*
€ 8,03131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,189*
€ 7,36491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,869*
€ 6,98411
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,019*
€ 5,97261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.