Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 12-polig CX 12 DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012-31254399
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CX 12 DF
EAN/GTIN:
     8015747042048
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 12-polig CX 12 DF

Die ILME Artikelnummer CX 12 DF definiert den Artikel Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 12P, Crimpanschluss, 10A, 250V. Der Kontakteinsatz der Baureihe MIXO bietet eine überragende Flexibilität zur Konfiguration des individuell benötigten Steckverbinders. Durch die integrierten Profilführungen können die einzelnen Module komfortabel zusammengesteckt werden und bieten so ein genauso einfaches Handling wie ein festpoliger Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,80*
1
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,88*
6 Tage
121
1
€ 6,50*
ab € 1,31*
€ 1,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,42*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.