| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31254533 Herst.-Nr.: 8000-58510-4520300 EAN/GTIN: 4048879351911 |
|
|
| | |
| MVP-Verteiler 8xM12, 5-polig 8000-58510-4520300 MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Leitungfest 3.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA Ersatz für 27491 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Kabellänge konfigurierbar: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Anschluss für NPN-Sensoren: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,58* | € 137,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,41* | € 143,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,14* | € 148,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,89* | € 154,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|