Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B06-BWS-PLRBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B06-BWS-PLRBK
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B06-BWS-PLRBK
Artikel-Nr.:
     6012-31254632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407621
EAN/GTIN:
     4046356776837
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B06-BWS-PLRBK

Anbaugehäuse B6, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Höhe:
30,5 mm
Tiefe:
80,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,84*
€ 6,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,93*
€ 7,05*
€ 5,00*
ab € 5,07*
€ 7,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0932*
Zubehör
Phoenix Contact
1407697
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1407692
ab € 3,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1407702
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.