Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31257045 Herst.-Nr.: 1688476 EAN/GTIN: 4017918876388 |
| |
|
| | |
| D-SUB EMV-Innentülle VS-09-TI-2EMV D-SUB-EMV-Innentülle, Polzahl: 9, Material: Neusilber, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Universal Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 9 | Werkstoff: | Metall | Art der Verriegelung: | Schraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,08* | € 5,65* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,14* | € 5,81* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,27* | € 5,89* | | | | | 43 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,03* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,85* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|