Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllenrahmen VC-TR1/2M-PEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllenrahmen VC-TR1/2M-PEA
Tüllenrahmen VC-TR1/2M-PEA
Artikel-Nr.:
     6012-31257900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607059
EAN/GTIN:
     4017918940881
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen

Tüllenrahmen VC-TR1/2M-PEA

Kontakteinsatzrahmen, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllenrahmen, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
50,2 mm
Höhe:
27,3 mm
Tiefe:
29,19999999 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,19*
€ 3,06*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,14*
5
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,21*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,38*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,598*
€ 3,648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,648*
€ 4,34112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,228*
€ 3,84132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1852820
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1853476
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1852846
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1583513
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1583526
ab € 2,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1583536
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.