| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31260121 Herst.-Nr.: 09140012732 EAN/GTIN: 5713140161474 |
| |
|
| | |
| Modul axial 10-25qmm 09140012732 Han PE Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10...25 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 1 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Axialschraubanschluss | Mit Drahtschutz: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 10..25 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,88* | € 16,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,90* | € 16,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,83* | € 16,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,00022* | € 18,10022* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,46* | € 18,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|