Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. 04/180F SN BK BX SCZ3.81 #01971320000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverbind. 04/180F SN BK BX SCZ3.81 #01971320000
Leiterplattensteckverbind. 04/180F SN BK BX SCZ3.81 #01971320000
Artikel-Nr.:
     6012-31265253
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1971320000
EAN/GTIN:
     4032248681150
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Leiterplattensteckverbind. 04/180F SN BK BX SCZ3.81 #01971320000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0722*
€ 2,5035*
50
€ 5,46*
ab € 2,1992*
€ 2,6192*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2878*
€ 2,7178*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3487*
€ 2,7887*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,3799*
€ 2,8199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7178*
€ 3,23418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2878*
€ 2,72248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.