Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-B 16-TMB-#1460371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-B 16-TMB-#1460371
Gehäuse HC-B 16-TMB-#1460371
Artikel-Nr.:
     6012-31267099
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1460371
EAN/GTIN:
     4046356592703
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse

Gehäuse HC-B 16-TMB-#1460371

Tüllengehäuse B16, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M40, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Offshore/EMV
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
126 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 36,76*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,08*
€ 37,85*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,128*
€ 38,328*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,763*
€ 40,023*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,20*
€ 44,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,023*
€ 47,62737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,893*
€ 47,47267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,673*
€ 46,02087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,803*
€ 44,98557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,763*
€ 42,55797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.