Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel HC-STA-B10-DC-PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzdeckel HC-STA-B10-DC-PL
Schutzdeckel HC-STA-B10-DC-PL
Artikel-Nr.:
     6012-31268818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421101
EAN/GTIN:
     4055626251813
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung

Schutzdeckel HC-STA-B10-DC-PL

Schutzdeckel, Bauform: B10, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Umgebungstemperatur:
20 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,91*
€ 1,55*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 1,56*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,944*
€ 1,604*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,07*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.