Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-PB-2,0PUR-M12FS 22260770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-31270068
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260770
EAN/GTIN:
     4044774759647
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-PB-2,0PUR-M12FS 22260770

vorkonfektionierte Busleitung AB-PB-2,0PUR-M12FS
vorkonfektionierte Busleitung
Schleppkette, flexibel
PROFIBUS DP
SF/UTP
Polyurethan
1x2
offenes Ende
M 12 (B-kodiert), Buchse, gerade (180 °)
2 m
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau
Nutzen: Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für PROFIBUS Installationen
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,35*
€ 16,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,45*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,46*
€ 16,51*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,86*
€ 18,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.