Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-PC4-M12MS-10,0PUR 22260780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp AB-PC4-M12MS-10.0PUR Signalkabel 10 m Schwarz
Lapp AB-PC4-M12MS-10.0PUR Signalkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-31270077
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260780
EAN/GTIN:
     4044774759753
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-PC4-M12MS-10,0PUR 22260780

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-PC4-M12MS-10,0PUR
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Polyurethan
1x4
offenes Ende
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
10 m
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Kostengünstige, rationelle Verdrahtung von Feldbus und Sensor/Aktor Installationen
Individuelle Konfektionierung des freien Leitungsendes
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,38*
€ 32,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,89*
€ 32,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,49*
€ 36,29*
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 42,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.