Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-B-16-TGH-M25 79100200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-31270176
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79100200
EAN/GTIN:
     4044773530643
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-B-16-TGH-M25 79100200

Tüllengehäuse H-B 16 TGH M25 N.GEW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,472*
€ 11,422*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 11,45*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,728*
€ 11,738*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 14,91*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,738*
€ 13,96822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,198*
€ 13,32562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,388*
€ 12,36172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,728*
€ 10,38632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.