| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31270300 Herst.-Nr.: 05.545.8200.8 EAN/GTIN: 4049088213373 |
|
|
| | |
| Steckerkontakt 05.545.8200.8 revos Zubehör Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser des Steckkontaktes: | 1,6 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,29* | € 79,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,29* | € 83,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 85,36* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,39* | € 86,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|