Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerkontakt 05.543.7302.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckerkontakt 05.543.7302.0
Artikel-Nr.:
     6012-31270364
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.543.7302.0
EAN/GTIN:
     4015573083080

Steckerkontakt 05.543.7302.0

Stecker-Crimp-Kontakte für Leitungsquerschnitt: 2,5 qmm, versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,06*
€ 51,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,49*
€ 68,79*
€ 5,00*
ab € 58,38*
€ 75,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 77,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,99*
€ 92,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,13*
€ 91,7847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,04*
€ 90,4876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,60*
€ 82,824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,30105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.502.2100.0
ab € 107,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.