Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerkontakt 05.543.7002.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckerkontakt 05.543.7002.0
Artikel-Nr.:
     6012-31270365
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.543.7002.0
EAN/GTIN:
     4015573082991

Steckerkontakt 05.543.7002.0

Steckerkontakte für Crimpanschluß, versilbert, Leitungsquerschnitt: 0,5 qmm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,1788*
€ 0,2388*
200
€ 5,00*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,26775*
€ 0,34775*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,3226*
€ 0,4126*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,34775*
€ 0,41382
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33775*
€ 0,40192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32775*
€ 0,39002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30775*
€ 0,36622
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,26775*
€ 0,31862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 69,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.502.2100.0
ab € 108,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.