Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-B-16-TBFH- 2xM32-n.GW. 79090401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M32, gerade, Querbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M32, gerade, Querbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x M32, gerade, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     6012-31270752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79090401
EAN/GTIN:
     4044776691372
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-B-16-TBFH- 2xM32-n.GW. 79090401

Kupplungsgehäuse EPIC® H-B 16 TBFH 2xM32
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
78,8 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 17,692*
€ 22,792*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 18,518*
€ 23,658*
1
€ 6,90*
ab € 17,72*
€ 25,22*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 32,48*
€ 37,28*
1
€ 6,90*
ab € 23,05*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,658*
€ 28,15302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,768*
€ 27,09392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,508*
€ 26,78452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,518*
€ 22,03642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 118,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.