Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C3-M8MS-0,5 22260100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; Buchse; Außengewinde; 4A; 60V
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; Buchse; Außengewinde; 4A; 60V
Artikel-Nr.:
     6012-31270823
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260100
EAN/GTIN:
     4044774460437
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

AB-C3-M8MS-0,5 22260100

Sensor/Aktor-Einbaustecker AB-C3-M8MS-0,5
Sensor/Aktor-Einbaustecker
Sensor/Aktor
M 8 (A-kodiert)
Stecker
gerade (180 °)
Anzahl der Kontakte: 3
Geschirmt: Nein
Anwendungsgebiete: Anschluss von Gehäusen und Schaltschränken
Nutzen: Flexible Anschlusslösungen für individuelle Gerätekonzepte
Einfacher Einbau in Geräte (zB Schaltschrank)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,85*
€ 12,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,03*
€ 14,54*
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 21,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.