Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C4-M8FS-F0,25 22260045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; für Leitungen; 4A
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; für Leitungen; 4A
Artikel-Nr.:
     6012-31270996
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260045
EAN/GTIN:
     4044776085980
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig

AB-C4-M8FS-F0,25 22260045

Datensteckverbinder AB-C4-M8FS-F0,25
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 8 (A-kodiert)
Buchse
gerade (180 °)
Anzahl der Kontakte: 4
Für Querschnitt (min./max.): 28AWG - 24AWG
Geschirmt: Nein
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik
Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
Erstellen von individuellen Leitungslängen
Kein Spezialwerkzeug zum Anschließen der Leitung nötig
Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
12,5 mm
Gewindegröße (metrisch):
8
Anzahl der Datenkontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
2,5..5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25..80 °C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,39*
€ 17,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 18,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,08*
€ 20,32*
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 21,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.