| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31271084 Herst.-Nr.: 70.331.0610.0 EAN/GTIN: 4015573867703 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.331.0610.0 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Höhe: | 54,7 mm | Tiefe: | 84 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,9053* | € 15,7153* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,2954* | € 20,7594* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,2488* | € 21,7288* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,38109* | € 21,84109* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,96* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|