| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31271093 Herst.-Nr.: 99.523.0000.6 EAN/GTIN: 4015573961388 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.331.1635.1 MB revos BASIC, POWER, MINI, HD, IT, MOT, SLIDE Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Art der Verriegelung: | Querbügel | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40..120 °C | EMV-Ausführung: | nein | Korrosionsbeständig: | ja | UV-beständig: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,42* | € 16,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,46* | € 26,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,95* | € 29,51* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,2186* | € 29,7086* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|