Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-B-16-TS-RO-29-ZW 10092900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-31278294
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10092900
EAN/GTIN:
     4044773055641
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-B-16-TS-RO-29-ZW 10092900

Tüllengehäuse EPIC® H-B 16 TS-RO 29 ZW
Tüllengehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,292*
€ 12,392*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,31*
€ 12,41*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,574*
€ 12,684*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 16,29*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,684*
€ 15,09396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,124*
€ 14,42756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,394*
€ 13,55886
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,574*
€ 11,39306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.