Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-16-SDR-LB-21-ZW.- Sockelgehäuse 10076900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Längsbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Längsbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Längsbüg
Artikel-Nr.:
     6012-31278295
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10076900
EAN/GTIN:
     4044773562705
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B-16-SDR-LB-21-ZW.- Sockelgehäuse 10076900

Sockelgehäuse H-B 16 SDR-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 19,372*
€ 24,702*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,32*
€ 24,72*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 20,066*
€ 25,616*
1
€ 6,90*
ab € 20,60*
€ 29,17*
1
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,616*
€ 30,48304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,176*
€ 28,76944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,226*
€ 27,63894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,066*
€ 23,87854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.