Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-D-BCBG-AG 0.5-1.5mm²-2000-LI 11226500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse
Kontaktbuchse
Artikel-Nr.:
     6012-31278348
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11226500
EAN/GTIN:
     4044773598902
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Flachsteckhülse

EPIC-H-D-BCBG-AG 0.5-1.5mm²-2000-LI 11226500

Gestanzter Kontakt H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LEFT
Gestanzter Kontakt
Buchse
Crimpanschluss
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²
Messing versilbert
Rollenausrichtung: links
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw -Moduleinsätzen
Nutzen: Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit
vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert
Große Verpackungseinheit mit 100, 200 bzw 2000 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung
Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,74*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,82*
€ 302,73*
Lager 6012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,49*
€ 305,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 311,35*
€ 354,14*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,19*
€ 367,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.