Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-A-3-MTS-PG11 10512300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC; Größe H-A 3; PG11; 21x21mm
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC; Größe H-A 3; PG11; 21x21mm
Artikel-Nr.:
     6012-31278376
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10512300
EAN/GTIN:
     4044773071290
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-A-3-MTS-PG11 10512300

Tüllengehäuse EPIC® H-A 3 MTS PG11
Tüllengehäuse
Baugröße: 3A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Zinklegierung, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand
Nutzen: Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen
Mit seitlichem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern
Entspricht verriegelt Schutzart IP 65
Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar
Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung
Die Verriegelung erfolgt über Längsbügel am Gegengehäuse
Die EPIC® H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum
Weitere Informationen:
Breite:
26,8 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
26,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 3,85*
10
€ 5,00*
ab € 2,851*
€ 3,951*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,947*
€ 4,077*
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,077*
€ 4,85163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,827*
€ 4,55413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,587*
€ 4,26853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,947*
€ 3,50693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.