Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWERLOCK-A6-S L1/BN-QP-M12-(1) 44420279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC-POWERLOCK-A6-S L1/BN-QP-M12-(1) 44420279
EPIC-POWERLOCK-A6-S L1/BN-QP-M12-(1) 44420279
Artikel-Nr.:
     6012-31279050
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420279
EAN/GTIN:
     4044774845746
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
anbaugehäuse

EPIC-POWERLOCK-A6-S L1/BN-QP-M12-(1) 44420279

Anbaugehäuse EPIC® POWERLOCK A6 S L1/BN QP M12 (1)
Anbaugehäuse
Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm²

Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet
Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern
Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar
Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet
Nutzen: Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben
Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff
In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar
Für Leiterquerschnitte bis 120 mm²
VDE-geprüfte Qualität
Anbaugehäuse Quelle (Bauform A6) zur Verwendung mit einem M12-Gewindepfostenkontakt Quelle (separat erhältlich)
Für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt als elektrischer Landanschluss einsetzbar
Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 11,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,02*
€ 12,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.