Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-A-3-MAGS-M20-U.O. 19517200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31279528
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19517200
EAN/GTIN:
     4044773555288
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse

EPIC-H-A-3-MAGS-M20-U.O. 19517200

Sockelgehäuse EPIC® H-A 3 MAGS M20 U.O.
Sockelgehäuse
Baugröße: 3A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Zinklegierung, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen
Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Variante Agsv aus leichtem und chemisch beständigem Thermoplast-Gehäuse für sichere Steckverbindungen
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
VDE-geprüfte Qualität
Große Vielfalt an Einsätzen verfügbar
Variante MAgsv mit robustem Zinkdruckguss-Gehäuse für sichere Steckverbindungen
Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
Weitere Informationen:
Breite:
23,8 mm
Höhe:
51,5 mm
Tiefe:
23,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,771*
€ 6,261*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 6,27*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,79*
€ 6,32*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,916*
€ 6,436*
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,436*
€ 7,65884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,056*
€ 7,20664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,756*
€ 6,84964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,916*
€ 5,85004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.